Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact lange dopsleutel dunwandig 1'' - 30mm

  • ERIKS:23779514
  • Fabricant:4018754016501
Image 1
Carré intérieur 1", pour boulonneuses, longues, avec diamètre réduit, Chrome-Alloy-Steel, brunies.
Ajouter à la liste

95,10 €/ Unitéhors TVA

115,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
30 mm
Mesure de raccord
1 in
Diamètre extérieur
46 mm
Longueur
110 mm
Poids
1047 g