Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact lange dopsleutel dunwandig 1'' - 27mm

  • ERIKS:23779513
  • Fabricant:4018754016495
Image 1
Carré intérieur 1", pour boulonneuses, longues, avec diamètre réduit, Chrome-Alloy-Steel, brunies.
Ajouter à la liste

86,24 €/ Unitéhors TVA

104,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
27 mm
Mesure de raccord
1 in
Diamètre extérieur
42.3 mm
Longueur
110 mm
Poids
1001 g