Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact lange dopsleutel dunwandig 1/2'' - 19mm

  • ERIKS:23779457
  • Fabricant:4018754015351
Image 1
Carré intérieur 1/2", 6 pans, pour boulonneuses, longues, avec diamètre réduit, Chrome-Alloy-Steel, brunies.
Ajouter à la liste

38,12 €/ Unitéhors TVA

46,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
19 mm
Mesure de raccord
1/2 in
Diamètre extérieur
28.2 mm
Longueur
85 mm
Poids
257 g