Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact lange dopsleutel 3/4'' - 32mm

  • ERIKS:23779484
  • Fabricant:4018754015863
Image 1
Carré intérieur 3/4", pour boulonneuses, longues, Chrome-Alloy-Steel, brunies.
Ajouter à la liste

66,22 €/ Unitéhors TVA

80,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
32 mm
Mesure de raccord
3/4 in
Diamètre extérieur
49.9 mm
Longueur
100 mm
Poids
922 g