Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact lange dopsleutel 3/4'' - 27mm

  • ERIKS:23779481
  • Fabricant:4018754015832
Image 1
Carré intérieur 3/4", pour boulonneuses, longues, Chrome-Alloy-Steel, brunies.
Ajouter à la liste

51,21 €/ Unitéhors TVA

61,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
27 mm
Mesure de raccord
3/4 in
Diamètre extérieur
43.5 mm
Longueur
100 mm
Poids
800 g