Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact lange dopsleutel 1'' - 41mm

  • ERIKS:23779511
  • Fabricant:4018754016471
Image 1
Carré intérieur 1", pour boulonneuses, longues, Chrome-Alloy-Steel, brunies.
Ajouter à la liste

98,95 €/ Unitéhors TVA

119,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
41 mm
Mesure de raccord
1 in
Diamètre extérieur
63 mm
Longueur
110 mm
Poids
1504 g