Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact lange dopsleutel 1'' - 36mm

  • ERIKS:23779509
  • Fabricant:4018754016457
Image 1
Carré intérieur 1", pour boulonneuses, longues, Chrome-Alloy-Steel, brunies.
Ajouter à la liste

87,01 €/ Unitéhors TVA

105,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
36 mm
Mesure de raccord
1 in
Diamètre extérieur
56.5 mm
Longueur
110 mm
Poids
1312 g