Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact lange dopsleutel 1'' - 32mm

  • ERIKS:23779507
  • Fabricant:4018754016433
Image 1
Carré intérieur 1", pour boulonneuses, longues, Chrome-Alloy-Steel, brunies.
Ajouter à la liste

83,55 €/ Unitéhors TVA

101,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
32 mm
Mesure de raccord
1 in
Diamètre extérieur
51.5 mm
Longueur
110 mm
Poids
1296 g