Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact lange dopsleutel 1/2'' - 19mm

  • ERIKS:23779433
  • Fabricant:4018754015177
Image 1
Carré intérieur 1/2", pour boulonneuses, longues, Chrome-Alloy-Steel, brunies.
Ajouter à la liste

31,57 €/ Unitéhors TVA

38,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
19 mm
Mesure de raccord
1/2 in
Diamètre extérieur
28.8 mm
Longueur
85 mm
Poids
292 g