Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact lange dopsleutel 1/2'' - 18mm

  • ERIKS:23779432
  • Fabricant:4018754015160
Image 1
Carré intérieur 1/2", pour boulonneuses, longues, Chrome-Alloy-Steel, brunies.
Ajouter à la liste

32,73 €/ Unitéhors TVA

39,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
18 mm
Mesure de raccord
1/2 in
Diamètre extérieur
27.5 mm
Longueur
85 mm
Poids
309 g