Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact lange dopsleutel 1/2'' - 17mm

  • ERIKS:23779431
  • Fabricant:4018754015153
Image 1
Carré intérieur 1/2", pour boulonneuses, longues, Chrome-Alloy-Steel, brunies.
Ajouter à la liste

31,57 €/ Unitéhors TVA

38,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
17 mm
Mesure de raccord
1/2 in
Diamètre extérieur
26.2 mm
Longueur
85 mm
Poids
318 g