Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact dopsleutel 3/4'' - 36mm

  • ERIKS:23779476
  • Fabricant:4018754015771
Image 1
Carré intérieur 3/4", DIN 3129/ISO 2725-2, pour boulonneuses, Chrome-Alloy-Steel, brunies.
Ajouter à la liste

63,50 €/ Unitéhors TVA

76,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
36 mm
Mesure de raccord
3/4 in
Diamètre extérieur
54.9 mm
Longueur
57 mm
Poids
545 g