Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact dopsleutel 3/4'' - 29mm

  • ERIKS:23779471
  • Fabricant:4018754015719
Image 1
Carré intérieur 3/4", DIN 3129/ISO 2725-2, pour boulonneuses, Chrome-Alloy-Steel, brunies.
Ajouter à la liste

38,50 €/ Unitéhors TVA

46,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
29 mm
Mesure de raccord
3/4 in
Diamètre extérieur
46 mm
Longueur
54 mm
Poids
425 g