Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact dopsleutel 3/4'' - 19mm

  • ERIKS:23779465
  • Fabricant:4018754015610
Image 1
Carré intérieur 3/4", DIN 3129/ISO 2725-2, pour boulonneuses, Chrome-Alloy-Steel, brunies.
Ajouter à la liste

32,73 €/ Unitéhors TVA

39,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
19 mm
Mesure de raccord
3/4 in
Diamètre extérieur
32 mm
Longueur
48 mm
Poids
359 g