Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact dopsleutel 1'' - 32mm

  • ERIKS:23779494
  • Fabricant:4018754016273
Image 1
Carré intérieur 1", DIN 3129/ISO 2725-2, pour boulonneuses, Chrome-Alloy-Steel, brunies.
Ajouter à la liste

51,59 €/ Unitéhors TVA

62,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
32 mm
Mesure de raccord
1 in
Diamètre extérieur
51.5 mm
Longueur
63 mm
Poids
694 g