Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact dopsleutel 1'' - 24mm

  • ERIKS:23779491
  • Fabricant:4018754016242
Image 1
Carré intérieur 1", DIN 3129/ISO 2725-2, pour boulonneuses, Chrome-Alloy-Steel, brunies.
Ajouter à la liste

46,59 €/ Unitéhors TVA

56,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
24 mm
Mesure de raccord
1 in
Diamètre extérieur
41.5 mm
Longueur
58 mm
Poids
638 g