Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact dopsleutel 1/2'' - 24mm

  • ERIKS:23779426
  • Fabricant:4018754015092
Image 1
Carré intérieur 1/2", DIN 3129/ISO 2725-2, pour boulonneuses, Chrome-Alloy-Steel, brunies.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 18/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
24 mm
Mesure de raccord
1/2 in
Diamètre extérieur
35 mm
Longueur
44 mm
Poids
164 g