Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact dopsleutel 1/2'' - 22mm

  • ERIKS:23779425
  • Fabricant:4018754015078
Image 1
Carré intérieur 1/2", DIN 3129/ISO 2725-2, pour boulonneuses, Chrome-Alloy-Steel, brunies.
Ajouter à la liste

16,32 €/ Unitéhors TVA

19,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
22 mm
Mesure de raccord
1/2 in
Diamètre extérieur
32.5 mm
Longueur
42 mm
Poids
141 g