Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Fraise sur tige en carbure ZYA 1225 denture 3 6mm 12x25mm

  • ERIKS:23779483
  • Fabricant:4018754015856
Image 1
Carré intérieur 3/4", pour boulonneuses, longues, Chrome-Alloy-Steel, brunies.
Ajouter à la liste

63,14 €/ Unitéhors TVA

76,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
30 mm
Mesure de raccord
3/4 in
Diamètre extérieur
47.4 mm
Longueur
100 mm
Poids
860 g