Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Extracteur a deux bras 12150N-2

  • ERIKS:23781302
  • Fabricant:4018754172917
Image 1
à deux griffes, à crochets d'extraction pivotants pour les grandes capacités, galvanisé; pour extraire les engrenages, les roulements
à billes, les poulies à courroies et autres pièces similaires d'un arbre ou d'un essieu; utilisable comme extracteur à prise extérieure ou intérieure
en retournant les griffes; pour une utilisation comme extracteur à prise intérieure, faire pivoter les griffes et changer la broche de sens
ou tourner les griffes; du fait de l'effet de levier important, les griffes sont bien ancrées dans la pièce à extraire.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Envergure
220 mm
Profondeur de serrage
130 mm
Nombre de bras
2