Modèle : construction robuste en tôle d'acier, avec 7 tiroirs facilement extractibles (4 x 72; 2 x 110; 1 x 150 mm de hauteur) , avec extension totale, guidage par cage à billes et protection anti-basculement : il n'est pas possible d'ouvrir plusieurs tiroirs en même temps. Le verrouillage individuel empêche toute ouverture involontaire pendant le trajet. Panneaux latéraux avec trame de trous carrés, un côté avec en plus un support pour rouleau de papier. Verrouillage centralisé par serrure à cylindre. Plan de travail en plaque lamellée hêtre multiplex de 30 mm d'épaisseur. Avec des roues résistantes aux huiles et aux acides (Ø 125 mm) avec pare-fils pour protéger les roulements de la saleté et des fils, avec deux freins d'arrêt. Caisson anthracite, tiroirs noirs.
Remarque : peut être équipé d'inserts Stahlwille standard et TCS, par tiroir 1 x 3/3 + 1 x 2/3 insert TCS.
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | WB 625 |
Type | Mobile Workbench |
Largeur | 1150 mm |
Hauteur | 1045 mm |
Profondeur | 500 mm |
Avec boîte de tiroir | Oui |
Charge admissible | 750 kg |
Couleur | Anthracite |
Nombre de tiroirs | 7 |
Poids | 97 kg |
Réglable en hauteur | Non |
Feature EF014316_ | Oui |
Avec frein | Oui |
Montage mural | Non |
Pour recherche de métal | Oui |
Feature EF011271_MMT | 30 mm |
Feature EF015141_ | Multiplex de bouleau |