Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ensemble embouts bits 21 pcs

  • ERIKS:12314161
  • Fabricant:4018754211081
Image 1
Storage box with screwdriver bits. Content: 1 magnetic bit-holder for Phillips-Recessed head Screws Phillips-Recess® 3 Bits, sizes 1; 2; 3 for Phillips screws for Slotted Head Screws 4 Bits, sizes 0.5 x 3.0; 0.6 x 4.5; 0.8 x 5.5; 1.2 x 6.5 mm; for slotted screws for Inside TORX® Screws 6 Bits, sizes T10; T15; T20; T25; T30; T40; for inside TORX® screws Inside Hexagon 3 Bits, sizes 4; 5; 6 mm; for inside hexagon screws for TORQ-SET® Screws 4 Bits, sizes 4; 6; 8; 10 mm; for TORQ-SET® screws
Ajouter à la liste

84,50 €/ Unitéhors TVA

102,25 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Nombre de bits total
20