STAHLWILLE Ensemble depointage a fraise de rechange
ERIKS:23781377
Fabricant:4018754043866
Acier HSSE, pour fraiser les points de soudure dans le secteur de la construction de carrosserie et de l'usinage de tôles, avec fraise interchangeable de 10 mm de Diamètre en mm , utilisable des deux côtés. Profondeur de fraise réglable par actionnement de la vis de réglage. Pas de déformation des tôles.