Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ensemble de machines de construction, 841N Série, Ensemble de 129

  • ERIKS:23782411
  • Fabricant:4018754179305
Image 1
129 outils, coffre à outils recommandé No 94N
Ajouter à la liste

3 056,90 €/ Unitéhors TVA

3 698,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
841N
Type
Construction Machinery Set
Exécution en kit
Jeu de clés à fourches doubles, Clés mixtes, Coffret de douilles 1/4", Coffret de douilles 1/2", Manche flexible, Adaptateur carré, Coffret de douilles 3/4", Adaptateur carré, Jeu de chasse-goupilles et burins, Tournevis cruciformes PZ, Je
Nombre total d'outils
129
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Nombre de forets de conduite
0
Nombre de clés à fourche
32
Nombre de ventilateurs d'air chauds
0
Nombre de forets de bois
0
Nombre de mèches HSS
0
Nombre de coupeurs de câble
1
Nombre d'outils coaiau
0
Nombre de tournevis cruciformes PH
2
Nombre de tournevis cruciformes PZ
2
Nombre de forets
0
Nombre d'outillages de confection pour câble en fibre optique unimodale
0
Nombre de fraises
0
Nombre de clés polygonale
23
Nombre de tourne-vis à fente
4
Nombre d'interrieurs enfichables
0
Nombre de noi enfichables
0
Nombre de clés à douille
32
Nombre de forets de pierre
0
Nombre de forets étagés
0
Nombre de tournevis Tor
0
Nombre de limes
0
Nombre de mètres, compteurs
2
Emballage
Pochette
Poids
35.769 kg
Type
Ensemble de machines de construction