247,94 €/ Unitéhors TVA
300,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 732a/80 |
Type | Ring Shell Tool |
Ouverture de clé | 15/16 in |
Mesure de raccord | 24.5 x 28 in |
Diamètre extérieur | 36 mm |
Approuvé VDE | Non |
Insert à douze pans | Oui |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Poids | 604 g |
Modèle | Inch |