Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Embout à clé à fourche, 732/10 Série, 9 x 12" Taille de connexion, 14 mm WD

  • ERIKS:23780693
  • Fabricant:4018754034116
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Clé polygonale emboîtable

Modèle : en acier au chrome-vanadium, chromé.

Ajouter à la liste

44,28 €/ Unitéhors TVA

53,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
732/10
Type
Ring Shell Tool
Ouverture de clé
14 mm
Mesure de raccord
9 x 12 in
Diamètre extérieur
22.5 mm
Approuvé VDE
Non
Insert à douze pans
Oui
Exécution pauvre en étincelles
Non
Poids
52 g
Modèle
Métrique