60,83 €/ Unitéhors TVA
73,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 732aG/10 |
Type | Ring Insert Tool |
Ouverture de clé | 1/2 in |
Mesure de raccord | 9 x 12 in |
Diamètre extérieur | 19 mm |
Approuvé VDE | Non |
Insert à douze pans | Oui |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier haute performance HPQ |
Poids | 58 g |
Modèle | Inch |