254,10 €/ Unitéhors TVA
307,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 732/80 |
Type | Ring Shell Tool |
Ouverture de clé | 46 mm |
Mesure de raccord | 24.5 x 28 in |
Diamètre extérieur | 66 mm |
Approuvé VDE | Non |
Insert à douze pans | Oui |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Poids | 700 g |
Modèle | Métrique |