Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille uniflex 3/8" - 15mm

  • ERIKS:23778512
  • Fabricant:4018754002511
Image 1
SAE AS 954-E (dimensions en pouces), acier à hautes performances HPQ, chromées.
Ajouter à la liste

51,21 €/ Unitéhors TVA

61,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
15 mm
Mesure de raccord
3/8 in
Diamètre extérieur
20.6 mm
Longueur
48.5 mm
Poids
56 g