Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille uniflex 3/8" - 12mm

  • ERIKS:23778509
  • Fabricant:4018754002481
Image 1
SAE AS 954-E (dimensions en pouces), acier à hautes performances HPQ, chromées.
Ajouter à la liste

52,75 €/ Unitéhors TVA

63,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
12 mm
Mesure de raccord
3/8 in
Diamètre extérieur
16.9 mm
Longueur
48 mm
Poids
54 g