Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille uniflex 3/8" - 10mm

  • ERIKS:23778507
  • Fabricant:4018754002467
Image 1
SAE AS 954-E (dimensions en pouces), acier à hautes performances HPQ, chromées.
Ajouter à la liste

44,66 €/ Unitéhors TVA

54,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
10 mm
Mesure de raccord
3/8 in
Diamètre extérieur
14.3 mm
Longueur
45.5 mm
Poids
51 g