Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille uniflex 1/4" - 7/32

  • ERIKS:23778443
  • Fabricant:4018754173570
Image 1
Dimensions en pouces: SAE AS 954-E, ASME B 107.1, acier à hautes performances HPQ, chromées.
Ajouter à la liste

48,90 €/ Unitéhors TVA

59,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
7/32 in
Mesure de raccord
1/4 in
Diamètre extérieur
8.6 mm
Longueur
32 mm
Poids
17 g