Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille uniflex 1/4" - 11/32

  • ERIKS:23778447
  • Fabricant:4018754173594
Image 1
Dimensions en pouces: SAE AS 954-E, ASME B 107.1, acier à hautes performances HPQ, chromées.
Ajouter à la liste

48,90 €/ Unitéhors TVA

59,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
11/32 in
Mesure de raccord
1/4 in
Diamètre extérieur
12.7 mm
Longueur
35 mm
Poids
19 g