Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille uniflex 1/4" - 10mm

  • ERIKS:23778346
  • Fabricant:4018754000708
Image 1
Dimensions en pouces: SAE AS 954-E, ASME B 107.1, acier à hautes performances HPQ, chromées.
Ajouter à la liste

47,74 €/ Unitéhors TVA

57,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
10 mm
Mesure de raccord
1/4 in
Diamètre extérieur
14.2 mm
Longueur
38 mm
Poids
21 g