Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille uniflex 1/2" - 17mm

  • ERIKS:23778811
  • Fabricant:4018754006205
Image 1
Chrome-Alloy-Steel, chromées.
Ajouter à la liste

54,29 €/ Unitéhors TVA

65,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
17 mm
Mesure de raccord
1/2 in
Diamètre extérieur
23.5 mm
Longueur
70 mm
Poids
141 g