Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille uniflex 1/2" - 16mm

  • ERIKS:23778810
  • Fabricant:4018754006199
Image 1
Chrome-Alloy-Steel, chromées.
Ajouter à la liste

51,21 €/ Unitéhors TVA

61,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
16 mm
Mesure de raccord
1/2 in
Diamètre extérieur
22.4 mm
Longueur
69 mm
Poids
141 g