Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille uniflex 1/2" - 13mm

  • ERIKS:23778809
  • Fabricant:4018754006175
Image 1
Chrome-Alloy-Steel, chromées.
Ajouter à la liste

51,98 €/ Unitéhors TVA

62,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
13 mm
Mesure de raccord
1/2 in
Diamètre extérieur
18.4 mm
Longueur
70 mm
Poids
140 g