Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille uniflex 1/2" - 10mm

  • ERIKS:23778807
  • Fabricant:4018754006151
Image 1
Chrome-Alloy-Steel, chromées.
Ajouter à la liste

48,90 €/ Unitéhors TVA

59,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
10 mm
Mesure de raccord
1/2 in
Diamètre extérieur
14.7 mm
Longueur
70 mm
Poids
136 g