18,79 €/ Unitéhors TVA
22,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 46a |
Type | Socket for hexagonal nut |
Ouverture de clé | 11/32 in |
Mesure de raccord | 3/8 in |
Diamètre extérieur | 12.5 mm |
Longueur | 54 mm |
Insert à douze pans | Oui |
Matériau | Acier haute performance HPQ |
Poids | 56 g |
Modèle | Inch |
Revêtement du surface | Chromé |