Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille pour bougies 6 pans 1/2" - 20,8-13/16

  • ERIKS:23778914
  • Fabricant:4018754007196
Image 1
Longues, DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (valeur d´essai), acier à hautes performances HPQ, chromées.
Ajouter à la liste

33,11 €/ Unitéhors TVA

40,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
13/16 in
Mesure de raccord
1/2 in
Diamètre extérieur
27.7 mm
Longueur
83 mm
Poids
196 g