Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille pour bougies 12 pans 1/2" - 13/16

  • ERIKS:23778779
  • Fabricant:4018754005734
Image 1
Extra deep, metric sizes: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, American sizes: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, HPQ high performance steel, chrome plated.
Ajouter à la liste

33,11 €/ Unitéhors TVA

40,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
13/16 in
Mesure de raccord
1/2 in
Diamètre extérieur
27.7 mm
Longueur
83 mm
Poids
194 g