Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille longue 6 pans 1/2" - 22mm

  • ERIKS:23778913
  • Fabricant:4018754007189
Image 1
Longues, DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (valeur d´essai), acier à hautes performances HPQ, chromées.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
22 mm
Mesure de raccord
1/2 in
Diamètre extérieur
29.7 mm
Longueur
83 mm
Poids
246 g