Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille longue 12 pans 3/8" - 14mm

  • ERIKS:23778495
  • Fabricant:4018754002207
Image 1
Longues, dimensions métriques: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, dimensions en pouces, ASME B 107.1,
Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, acier à hautes performances HPQ, chromées.
Ajouter à la liste

15,71 €/ Unitéhors TVA

19,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
14 mm
Mesure de raccord
3/8 in
Diamètre extérieur
19.4 mm
Longueur
60 mm
Poids
75 g