Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille longue 12 pans 3/8" - 1/4

  • ERIKS:23778652
  • Fabricant:4018754127009
Image 1
Longues, dimensions métriques: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, dimensions en pouces, ASME B 107.1,
Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, acier à hautes performances HPQ, chromées.
Ajouter à la liste

20,41 €/ Unitéhors TVA

24,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
1/4 in
Mesure de raccord
3/8 in
Diamètre extérieur
9.7 mm
Longueur
54 mm
Poids
33 g