Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille longue 12 pans 1/4" - 11/32

  • ERIKS:23778461
  • Fabricant:4018754001699
Image 1
Longues, dimensions métriques: E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, dimensions en pouces: ASME B 107.1,
Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, acier à hautes performances HPQ, chromées.
Ajouter à la liste

19,40 €/ Unitéhors TVA

23,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
11/32 in
Mesure de raccord
1/4 in
Diamètre extérieur
12.7 mm
Longueur
50 mm
Poids
26 g