Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille longue 12 pans 1/2" - 3/8

  • ERIKS:23778961
  • Fabricant:4018754127108
Image 1
Longues, dimensions métriques: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, dimensions en pouces: ASME B 107.1,
Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, acier à hautes performances HPQ, chromées.
Ajouter à la liste

29,26 €/ Unitéhors TVA

35,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
3/8 in
Mesure de raccord
1/2 in
Diamètre extérieur
14.3 mm
Longueur
83 mm
Poids
93 g