Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille hexagonale, 52 Série, 1/2" Taille de connexion, 36 mm WD, 52 mm LG, Acier haute performance HPQ

  • ERIKS:14598139
  • Fabricant:4018754283675
Image 1
Douille six pans 1/2"

Modèle : selon la norme DIN 3124 –ISO 2725-1, avec gorge à billes et moletage à stries croisées pour une meilleure prise en main.



En acier haute performance HPQ®, chromé.

Ajouter à la liste

23,13 €/ Unitéhors TVA

27,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
52
Type
Hex Socket
Ouverture de clé
36 mm
Mesure de raccord
1/2 in
Diamètre extérieur
48 mm
Longueur
52 mm
Approuvé VDE
Non
Insert à douze pans
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier haute performance HPQ
Poids
305 g
Modèle
Métrique
Pour visseuse à percussion
Non
Avec charnière
Non
Magnétique
Non
Testé par le VDE
Non