21,56 €/ Unitéhors TVA
26,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 40L |
Type | Hex Socket |
Ouverture de clé | 32 mm |
Mesure de raccord | 1/4 in |
Diamètre extérieur | 56 mm |
Longueur | 50 mm |
Approuvé VDE | Non |
Insert à douze pans | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier haute performance HPQ |
Poids | 12 g |
Modèle | Métrique |
Pour visseuse à percussion | Non |
Avec charnière | Non |
Magnétique | Non |
Testé par le VDE | Non |