Modèle : selon la norme DIN 3124 –ISO 2725-1, avec gorge à billes et moletage à stries croisées pour une meilleure prise en main.
En acier haute performance HPQ®, chromé
24,46 €/ Unitéhors TVA
29,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 50 |
Type | Bi-Hex Socket |
Ouverture de clé | 36 mm |
Mesure de raccord | 1/2 in |
Diamètre extérieur | 48 mm |
Longueur | 52 mm |
Approuvé VDE | Non |
Insert à douze pans | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier haute performance HPQ |
Poids | 286 g |
Modèle | Métrique |
Pour visseuse à percussion | Non |
Avec charnière | Non |
Magnétique | Non |
Testé par le VDE | Non |