23,87 €/ Unitéhors TVA
28,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 12171 VDE |
Type | Bi-Hex Socket |
Ouverture de clé | 9 mm |
Mesure de raccord | 3/8 in |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Longueur | 43 mm |
Approuvé VDE | Oui |
Insert à douze pans | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier haute performance HPQ |
Poids | 28 g |
Modèle | Métrique |
Pour visseuse à percussion | Non |
Avec charnière | Non |
Magnétique | Non |
Testé par le VDE | Oui |